コンクリート 粉砕のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
116件の「コンクリート 粉砕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉砕機 クラッシャー」、「破砕機 小型」、「はつり ハンマー」などの商品も取り扱っております。
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1050 仕様 ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番 380-9064 ストローク(mm) 166 全長(mm) 556 質量(kg) 21.2 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.5 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分]) 3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 456×106×235 保証期間 1年 打撃数(min-1) 3000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 質量(kg) 5.3 コード長さ(m) 5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 456×106×235 シャンク形状 17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状 17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分]) 2750 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 1025 コード長さ(m) 4 セット内容 本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質 ポリアミド樹脂 打撃力(J) 11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2) 破つり 15 質量(kg) 5.5 トラスコ品番 768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 465×240×100 カーボンブラシ呼び番号 1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質 クロムバナジューム鋼 トラスコ品番 733-0308 山数 5×5 本体質量(g) 1132 サイズ(mm) 60×60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(柄部) 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁 取扱説明書 (1.53MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×280 全長(mm) 280 シャンク径(Φmm) 18 先端寸法(mm) 13×13×Φ70
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 730~1450 シャンク形状 30mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 175 振動3軸合成値(m/s2) 8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm) 715 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント30-410 質量(kg) 17
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V) 100 コード長さ(m) 5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W) 1050 シャンク形状 六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1) 3000 質量(kg) 4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール) 10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 389×214×103(コード部を除く) 使用電源 単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2) 9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)